Referenties
SMC:CD85WE12-100-B
Rubix:A0730557
Fabrikant:00082500

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 12 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | iso-cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE12-100-B
Een uniek ontwerp van de stangafdichting voorkomt het binnendringen van stof en de effectiviteit van de afdichting is zodanig dat de C85 geschikt is voor gebruik in extreem stoffige omgevingen. Met slijtvaste pakkingen en vervangbare neusafdichtingen biedt de C85 een uitzonderlijke levensduur.
Sterke punten
•ISO-cilinder, dubbelwerkend, dubbele stang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | iso-cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,82 excl. BTW
/ stuk
€ 62,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen