Referenties
SMC:MXS20L-40AS
Rubix:A0221852
Fabrikant:MXS20L-40AS

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 20 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Type | geleide cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS20L-40AS
Toepassingen die een nauwkeurige beweging van 10-150 mm vereisen, hebben doorgaans een cilinder en een precisiegeleiding nodig. De MXS realiseert dit door een kruisrollager te integreren met een geleiding en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtoverbrenging.
Sterke punten
•Luchtschuiftafel (symmetrisch model)
Boringmaten: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
Slag: 5 mm tot 150 mm, afhankelijk van de boring
De slagregelaar kan worden gebruikt om de exacte slagverlenging, terugtrekking of beide te regelen
Opties: buffer, axiale leidingen
Diverse schakelaars met verschillende draadlengtes
Boringmaten: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
Slag: 5 mm tot 150 mm, afhankelijk van de boring
De slagregelaar kan worden gebruikt om de exacte slagverlenging, terugtrekking of beide te regelen
Opties: buffer, axiale leidingen
Diverse schakelaars met verschillende draadlengtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Type | geleide cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 435,88 excl. BTW
/ stuk
€ 527,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen