FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-100-B-PPV-A-GF 578876
Geleidecilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFM-25-100-B-PPV-A-GF
Rubix:A0245106
Fabrikant:578876
EAN:4052568385552




Technische samenvatting
| Type | festo geleidingscilinder dfm-25-100-b-ppv-a-gf 578876 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-100-B-PPV-A-GF 578876
Geleidecilinder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo geleidingscilinder dfm-25-100-b-ppv-a-gf 578876 |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bouwmaat | 25 |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 392,11 excl. BTW
/ stuk
€ 474,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen