SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM40-25Z
Compacte geleidecilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPM40-25Z
Rubix:A0267322
Fabrikant:MGPM40-25Z
EAN:3618035899857

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidecilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM40-25Z
De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
Sterke punten
•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x120x54 mm |
| Logistiek gewicht | 1587 g |
| Type | compacte geleidecilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 286,38 excl. BTW
/ stuk
€ 346,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen