SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSJM6-40

Geleidecilinders CXS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CXSJM6-40
Rubix:05264208
Fabrikant:CXSJM6-40
EAN:3618035660655
SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSJM6-40

Technische samenvatting

Typecxs
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSJM6-40


Dubbele Stang Cilinder, Compact Uitvoering
•Dual rod cylinder, compact type
•Slide bearing or ball bushing bearing
•Bore size (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32
•Standard strokes (mm): 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
•Auto switches available
•Made to Order additionally released.

Bearing Style: M (Slide Bearing)
Bore Size: 6mm
Thread Type: Rc (or M Thread for 6 to 25 Bore)
Piping: Standard Porting
Stroke: 40mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x82x32 mm
Logistiek gewicht86 g
Typecxs
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Land van oorsprongJP
€ 145,26 excl. BTW
/ stuk
€ 175,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen