SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM32TF-25A
Geleidecilinders CXS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CXSM32TF-25A
Rubix:05264298

Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM32TF-25A
Dubbele Stang Cilinder met Luchtbuffering
•Dual rod cylinder with air cushion
•Slide bearing or ball bushing bearing
•Bore sizes: 20mm, 25mm, 32mm
•Standard strokes: 20-100mm
•Thread types: M, Rc, NPT, G
•Auto switches available
Bearing Style: M (Slide Bearing)
Bore Size: 32mm
Thread: TF (G[PF])
Stroke: 25mm
Auto Switch: No Switch
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
•Slide bearing or ball bushing bearing
•Bore sizes: 20mm, 25mm, 32mm
•Standard strokes: 20-100mm
•Thread types: M, Rc, NPT, G
•Auto switches available
Bearing Style: M (Slide Bearing)
Bore Size: 32mm
Thread: TF (G[PF])
Stroke: 25mm
Auto Switch: No Switch
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x142x102 mm |
| Logistiek gewicht | 1433 g |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | cxs |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 313,49 excl. BTW
/ stuk
€ 379,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen