SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM32TF-50A
Geleidecilinders CXS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CXSM32TF-50A
Rubix:05264308
EAN:3618035657617

Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM32TF-50A
Dubbele Stang Cilinder met Luchtbuffering
•Dual rod cylinder with air cushion
•Slide bearing or ball bushing bearing
•Bore sizes: 20mm, 25mm, 32mm
•Standard strokes: 20-100mm
•Thread types: M, Rc, NPT, G
•Auto switches available
Bearing Style: M (Slide Bearing)
Bore Size: 32mm
Thread: TF (G[PF])
Stroke: 50mm
Auto Switch: No Switch
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
•Slide bearing or ball bushing bearing
•Bore sizes: 20mm, 25mm, 32mm
•Standard strokes: 20-100mm
•Thread types: M, Rc, NPT, G
•Auto switches available
Bearing Style: M (Slide Bearing)
Bore Size: 32mm
Thread: TF (G[PF])
Stroke: 50mm
Auto Switch: No Switch
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1660 g |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Type | cxs |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 336,49 excl. BTW
/ stuk
€ 407,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen