SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSL25-15
Geleidecilinders CXS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CXSL25-15
Rubix:05277926
EAN:3618035659826

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Type | cilinder met dubbele stang |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSL25-15
Dubbele Stang Cilinder, Kogelomloopgeleiding
CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x111x80 mm |
| Logistiek gewicht | 635 g |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Type | cilinder met dubbele stang |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,07 excl. BTW
/ stuk
€ 360,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen