SMC DUBBELE KRACHT CILINDER MGZ32TF-75

Geleidecilinders MGZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGZ32TF-75
Rubix:05265312
SMC DUBBELE KRACHT CILINDER MGZ32TF-75

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typemgz
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DUBBELE KRACHT CILINDER MGZ32TF-75


Dubbele Kracht Cilinder, Antirotatie
•Non-rotating double power cylinder
•Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
•Standard strokes from 75 to 1000mm
•Port thread types: PT, NPT, G
•Optional coil scraper
•Auto switch capable

Mounting: Basic Type
Bore Size: 32mm
Port Thread: TF [G (25~80)]
Coil Scraper: Without
Stroke: 75
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1650 g
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typemgz
Land van oorsprongJP
350,05 excl. BTW
/ stuk
423,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen