Referenties
SMC:MXH10-50Z
Rubix:05267680
Fabrikant:01238464
EAN:3618036362718

Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXH10-50Z
De compacte MXH-Z-slede biedt een verbeterd moment en een lager gewicht door de integratie van een nieuwe lineaire geleider en zuiger met hoge stijfheid voor een eenvoudige integratie van een lineaire geleider en luchtcilinder met onbeperkte track. Het gebruik van een lineaire geleider biedt een uitstekende verplaatsingsnauwkeurigheid tegen momenten en een uitstekende evenwijdigheid van de verplaatsing. Het compacte smalle profiel van de eenheid maakt parallelle positionering van verschillende sledes in een kleine ruimte mogelijk. De MXH-Z is geschikt voor een breed scala aan industrieën die materiaal- of gereedschapsgebruik en precisie- niet-roterende nauwkeurigheid vereisen. Dit product is verwisselbaar met het vorige MXH-model.
MXH, Narrow Width Precision Slide Table (Recirculating Bearings)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 195 g |
| Type | mxh-z |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,49 excl. BTW
/ stuk
€ 334,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen