SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING EMXS25L-100

Schuiftafel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EMXS25L-100
Rubix:05264361
SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING EMXS25L-100

Technische samenvatting

Typeglijwieltabel
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING EMXS25L-100


Toepassingen die precieze bewegingen vereisen van 10-150 mm * vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS doet dit door een kruisrollager te integreren met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtopwekking. De MXS is leverbaar in zes maten met elk een vaste slaglengte en is standaard uitgerust met een automatische schakelaar. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitschuiven, intrekken of beide in bereiken van 0-5 mm, 0-15 mm en 0-25 mm. Daarnaast zijn er vele andere standaardopties, zoals schokdempers, eindvergrendeling, axiale leidingen en buffers.

Sterke punten

Air slide table
Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
With or without stroke adjuster with or without shock
Options: buffer, end lock, axial piping
Variety of switches with a variety of wire lead lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht335 g
Typeglijwieltabel
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Bouwmaat25
Land van oorsprongJP
€ 680,27 excl. BTW
/ stuk
€ 823,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen