Referenties
SMC:MXH6-25Z
Rubix:05267726
Fabrikant:MXH6-25Z
EAN:3618036361780

Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXH6-25Z
De compacte MXH-Z-slede biedt een verbeterd moment en een lager gewicht door de integratie van een nieuwe lineaire geleider en zuiger met hoge stijfheid voor een eenvoudige integratie van een lineaire geleider en luchtcilinder met onbeperkte track. Het gebruik van een lineaire geleider biedt een uitstekende verplaatsingsnauwkeurigheid tegen momenten en een uitstekende evenwijdigheid van de verplaatsing. Het compacte smalle profiel van de eenheid maakt parallelle positionering van verschillende sledes in een kleine ruimte mogelijk. De MXH-Z is geschikt voor een breed scala aan industrieën die materiaal- of gereedschapsgebruik en precisie- niet-roterende nauwkeurigheid vereisen. Dit product is verwisselbaar met het vorige MXH-model.
•Bore sizes: 6, 10, 16, 20 mm
•Special (non-standard) porting option
•Rubber bumpers
•RoHS compliant
•Auto switch capable
Bore Size: 6mm
Stroke: 25mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
•Special (non-standard) porting option
•Rubber bumpers
•RoHS compliant
•Auto switch capable
Bore Size: 6mm
Stroke: 25mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Type | mxh |
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,87 excl. BTW
/ stuk
€ 255,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen