SMC COMPACTE SLEDE MXP12-15C

Geleidecilinders MXP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXP12-15C
Rubix:05264423
Fabrikant:MXP12-15C
EAN:3618036359756
SMC COMPACTE SLEDE MXP12-15C

Technische samenvatting

Typemxp
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXP12-15C


Miniatuur Slede, Kogelomloopgeleiding
•Precision air slide table
•Bore sizes: 6, 8, 10, 12, 16 (mm)
•Strokes: 5mm through 30mm depending upon bore size
•With rubber or metal stopper or shock absorber
•Variety of switches with a variety of wire lead lengths

Bore Size: 12mm
Stroke: 15mm
Adjuster: C (Metal Stopper)
Magnet: Magnet and Rail
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)84x42x22 mm
Logistiek gewicht317 g
Typemxp
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat12
Seriemxp
Land van oorsprongJP
€ 276,28 excl. BTW
/ stuk
€ 334,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen