SMC LINEAIRE SLEDE MXQ20B-20Z

Geleidecilinders MXQ-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ20B-20Z
Rubix:05278132
SMC LINEAIRE SLEDE MXQ20B-20Z

Technische samenvatting

Typezonder stelschroef; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LINEAIRE SLEDE MXQ20B-20Z


Compacte Slede, Lage kracht en Hoge stijfheid Uitvoering
•Higher rigidity: Guide rigidity improved by 50%.
•Up to 23% more compact.
•Up to 44% lighter.
•55% Less air consumption.

Bore Size: 20 mm
Body Option: B (Standard)
Stroke: 20 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)83x142x46 mm
Logistiek gewicht1200 g
Typezonder stelschroef; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
Seriemxq
Land van oorsprongJP
€ 383,65 excl. BTW
/ stuk
€ 464,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen