SMC SLEDE MXW8-100

Geleidecilinders MXW

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXW8-100
Rubix:05278368
EAN:3618036332865
SMC SLEDE MXW8-100

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MXW8-100


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding, Lange Slag
Bore Size: 8mm
Thread Type: Bore 8-16
Stroke: 100mm
Option: Standard (w/Urethane Bumper)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)281x49x30 mm
Logistiek gewicht816 g
Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat8
Land van oorsprongJP
€ 779,43 excl. BTW
/ stuk
€ 943,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen