SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING EMXQ20-150

Geleidecilinders MXQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EMXQ20-150
Rubix:05264321
Fabrikant:EMXQ20-150
SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING EMXQ20-150

Technische samenvatting

Typemxq
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING EMXQ20-150


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable

Thread Type: E [G (PF)]
Bore Size: 20mm
Symmetric Type: Standard
Stroke: 150mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2750 g
Typemxq
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Seriemxq
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84123100
€ 1.010,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1.222,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen