FESTO MINISLEDES DGST-12-80-PA 8085128

Miniglijbaan

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-12-80-PA
Rubix:05112145
Fabrikant:8085128
EAN:4052568450168
FESTO MINISLEDES DGST-12-80-PA 8085128

Technische samenvatting

Typeminiglijbaan
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-12-80-PA 8085128


Sterke punten

Compacte minislede
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten

Toepassingen

Elektronica en lichte assemblage;Machinebouw;Behandelingstechnologie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeminiglijbaan
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat12
498,91 excl. BTW
/ stuk
603,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen