SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ12-50

Geleidecilinders MXQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ12-50
Rubix:05267770
Fabrikant:MXQ12-50
EAN:3618036357493
SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ12-50

Technische samenvatting

Typezonder regelaar; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ12-50


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable

Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 12mm
Symmetric Type: Standard
Stroke: 50mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)113x46x30 mm
Logistiek gewicht544 g
Typezonder regelaar; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat12
Seriemxq
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84123100
€ 543,28 excl. BTW
/ stuk
€ 657,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen