SMC LAAG PROFIEL SLEDE GELEIDING MXF20-75

Geleidecilinders MXF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXF20-75
Rubix:05267660
EAN:3618036362947
SMC LAAG PROFIEL SLEDE GELEIDING MXF20-75

Technische samenvatting

Typemxf
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LAAG PROFIEL SLEDE GELEIDING MXF20-75


Miniatuur Slede, Kruisrolgeleiding, Laag Profiel
•Low profile parallel type air gripper
•Bore sizes from 8mm to 20mm
•Dual piston gives high holding force
•3 stroke selections for each bore
•Auto switch capable
•Highly rigid guide rail

Bore Size: 20mm
Stroke: 75mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Adjustable stroke range: 5mm (Standard)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)92x185x27 mm
Logistiek gewicht1065 g
Typemxf
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
Seriemxf
Land van oorsprongJP
€ 520,16 excl. BTW
/ stuk
€ 629,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen