SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ8-50R

Geleidecilinders MXQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ8-50R
Rubix:05278064
EAN:3618036345919
SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ8-50R

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ8-50R


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable

Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 8mm
Symmetric Type: Standard
Stroke: 50mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: R (End Lock)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)132x44x23 mm
Logistiek gewicht400 g
Typeluchtschuiftafel; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat8
Land van oorsprongJP
653,18 excl. BTW
/ stuk
790,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen