SMC SLEDE MXW16-175

Geleidecilinders MXW

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXW16-175
Rubix:05268663
EAN:3618036333350
SMC SLEDE MXW16-175

Technische samenvatting

Typemxw
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder175 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MXW16-175


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding, Lange Slag
Bore Size: 16mm
Thread Type: Bore 8-16
Stroke: 175mm
Option: Standard (w/Urethane Bumper)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)448x74x43 mm
Logistiek gewicht2948 g
Typemxw
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder175 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat16
Seriemxw
Land van oorsprongJP
€ 969,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1.172,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen