Referenties
Festo:EAGF-P2-KF-45-150
Rubix:A0377643
Fabrikant:8158125
EAN:4052568605728

Technische samenvatting
| Type | geleidingseenheid eagf-p2-kf-45-150 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Productdetails : FESTO GELEIDINGSEENHEID EAGF-P2-KF-45-150 8158125
EAGF-P2-KF-45-150 GELEIDINGSEENH.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleidingseenheid eagf-p2-kf-45-150 |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 45 |
| Serie | eagf-p2-kf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,98 excl. BTW
/ stuk
€ 369,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen