SMC SLEDE MXW20-200B

Geleidecilinders MXW

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXW20-200B
Rubix:05267912
Fabrikant:MXW20-200B
EAN:3618036333176
SMC SLEDE MXW20-200B

Technische samenvatting

Typemxw
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MXW20-200B


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding, Lange Slag
Bore Size: 20mm
Thread Type: Bore 8-16
Stroke: 200mm
Option: B (2 Shock Absorbers)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)512x98x60 mm
Logistiek gewicht5660 g
Typemxw
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
Seriemxw
Land van oorsprongJP
€ 1.198,68 excl. BTW
/ stuk
€ 1.450,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen