FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-80-25-P-A-GF 170885

Geleiding DFM-80

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFM-80-25-P-A-GF
Rubix:05097279
Fabrikant:170885
EAN:4052568013394
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-80-25-P-A-GF 170885

Technische samenvatting

Typegeleide actuator
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-80-25-P-A-GF 170885


Geleidingscilinder DFM-80-25-P-A-GF met geïntegreerde geleiding. Zwaartepuntafstand van de nuttige last tot de jukplaat=125 mm, Slag=25 mm, Zuigerdiameter=80 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6970 g
Typegeleide actuator
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat80
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
468,83 excl. BTW
/ stuk
567,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden