FESTO TANDRIEMAS ELGA-TB-KF-80-1200-0H 8041863
Getande riemassen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ELGA-TB-KF-80-1200-0H
Rubix:05124514
Fabrikant:8041863
EAN:4052568286637

Technische samenvatting
| Type | tandriem assen |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 1200 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO TANDRIEMAS ELGA-TB-KF-80-1200-0H 8041863
tandriemas ELGA-TB-KF-80-1200-0H met hercirculerende kogellagergeleider, eEffectieve diameter van het aandrijftandwiel = 39,79 mm, werkslag = 1200 mm, maat = 80, slagreserve = 0 mm, tandriemrek = 0,168 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | tandriem assen |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 1200 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.207,70 excl. BTW
/ stuk
€ 2.671,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen