FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-80-B-PPV-A-KF 609355
GELEIDINGSCILINDER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFM-32-80-B-PPV-A-KF
Rubix:A0377662
Fabrikant:609355
EAN:4052568411732

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | festo geleidingscilinder dfm-32-80-b-ppv-a-kf 609355 |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-80-B-PPV-A-KF 609355
DFM-32-80-B-PPV-A-KF GELEIDINGSCILIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | festo geleidingscilinder dfm-32-80-b-ppv-a-kf 609355 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Materiaal | aluminium kneedlegering (deksel en behuizing); nbr (afdichtingen); hooggelegeerd roestvast staal (zuigerstang). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 541,80 excl. BTW
/ stuk
€ 655,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen