Referenties
Festo:DFM-20-30-B-PPV-A-KF
Rubix:A0205622
Fabrikant:609348

Technische samenvatting
| Type | geleidingscilinder dfm-20-30-b-ppv-a-kf |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-30-B-PPV-A-KF 532316
DFM-20-30-B-PPV-A-KF GELEIDINGSCILIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleidingscilinder dfm-20-30-b-ppv-a-kf |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 20 |
| Serie | dfm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 374,56 excl. BTW
/ stuk
€ 453,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen