SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2HT16G-150

Stangloze cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY2HT16G-150
Rubix:05266834
Fabrikant:00161383
SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2HT16G-150

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder300 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2HT16G-150


De MY2-geleidecilinder met hoge precisie is verkrijgbaar in binnendiameters van 16 mm, 25 mm en 40 mm. Deze serie is ontworpen met een zeer nauwkeurige enkele of dubbele asgeleiding om een compacte cilinder met een laag profiel te creëren. Het onderhoud is vereenvoudigd doordat de cilinder kan worden losgekoppeld zonder de geleidingseenheid en het werkstuk te verstoren.

Sterke punten

•Mechanisch gekoppelde stangloze cilinder
Zeer nauwkeurig geleidingstype
Geschikt voor automatische schakelaars

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder300 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 869,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.051,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen