FESTO GELEIDINGSEENHEID EAGF-V2-KF-100-320 1725852

Geleidingseenheid EAGF-V2-KF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAGF-V2-KF-100-320
Rubix:05116642
Fabrikant:1725852
EAN:4052568246297
FESTO GELEIDINGSEENHEID EAGF-V2-KF-100-320 1725852

Technische samenvatting

Typegeleide eenheid
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder320 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSEENHEID EAGF-V2-KF-100-320 1725852


Geleidingseenheid EAGF-V2-KF-100-320 Grootte=100, Slag=320 mm, Reversspeling=0 µm, Inbouwpositie=willekeurig, Geleiding=Kogelomloopgeleiding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15342 g
Typegeleide eenheid
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder320 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat100
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.445,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1.749,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen