Referenties
Festo:FENG-50-100-GF
Rubix:A0835794
Fabrikant:8204078

Technische samenvatting
| Type | festo geleidingseenheid feng-50-100-gf (8204078) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Productdetails : FESTO GELEIDINGSEENHEID FENG-50-100-GF 8204078
FENG-50-100-GF GELEIDINGSEENH.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo geleidingseenheid feng-50-100-gf (8204078) |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bouwmaat | 50 |
| Serie | feng |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 588,82 excl. BTW
/ stuk
€ 712,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen