COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2070-20-GP 4334
Geleidingspunt voor CoroDrill 870-boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-2070-20-GP 4334
Rubix:A0428834
Fabrikant:7358015
EAN:7323222161407


Technische samenvatting
| Boordiameter | 20,7 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 152 ° |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2070-20-GP 4334
Toepassingen
Te gebruiken vanaf 8xD-boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 20,7 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 152 ° |
| Schakering | 4334 |
| Bekleding | pvd tialn |
| Type schacht | cilindrisch met vlakke uitsparing (iso 9766) met flens |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,35 excl. BTW
/ stuk
€ 172,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen