Referenties
Iscar:ICM 182 IC908
Rubix:20770420
Fabrikant:5508602

Technische samenvatting
| Boordiameter | 18,2 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL WISSELPLAAT ICM 182 IC908 5508602
ISCAR ICM 182 IC908 boorkop/wisselplaathouder voor DCN/SUMOCHAM boren. Ø18,2 mm, 140° punthoek en TiAlN-coating voor het boren in ISO M/S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 18,2 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
| Type schacht | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 343,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen