Referenties
Iscar:ICM 207 IC908
Rubix:20755428
Fabrikant:5509098

Technische samenvatting
| Boordiameter | 20,7 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 207 IC908 5509098
De Iscar ICM 207 verwisselbare boorkop (IC908) heeft een 140° punthoek en T-land op de snijrand. Geschikt voor boren in ISO M & ISO S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 20,7 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
| Type schacht | dcn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,00 excl. BTW
/ stuk
€ 188,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen