Referenties
Festo:AMTE-M-LH-G1
Rubix:05108880
Fabrikant:1205865
EAN:4052568105211

Documenten
Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER AMTE-M-LH-G1 1205865
Geluiddemper AMTE-M-H-G12 Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=0 - 10 bar, Debiet tegen atmosfeer=2745 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 114 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 1 '' |
| Materiaal | brons, messing |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,30 excl. BTW
/ stuk
€ 24,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden