LEGRIS GELUIDDEMPER 1/8"BSPP 0675 00 10

Legris Geluiddemper Male BSP Parallel Metric 675

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0675 00 10
Rubix:06019384
Fabrikant:0675 00 10
EAN:0820099149448
LEGRIS GELUIDDEMPER 1/8"BSPP 0675 00 10

Technische samenvatting

Diameter aansluiting (inch)g 1/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS GELUIDDEMPER 1/8"BSPP 0675 00 10


Biedt een filteroppervlak met hoge dichtheid om geluidsniveaus te verminderen wanneer lucht uit een persluchtsysteem wordt afgevoerd.
Toepassing: Robotica, textiel, halfgeleiders, verpakkingen, pneumatiek
Materiaal behuizing: messing
Merk: Parker, Legris
Configuratie: poort naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: G 1/8
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Perslucht
Zeskantmaat: 13
Industrie: Industriële productieapparatuur
Lengte: 26
Maximale werkdruk: 12, 174
Maximale bedrijfstemperatuur: 150, 302
Minimale werkdruk: 0
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Productstijl: Geluiddemper met schroefdraad
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 10
Vorm: Recht
Vorm: Geluiddemper subbasis mannelijk
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,014

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht14 g
Gewicht verpakking151 g
Diameter aansluiting (inch)g 1/8 ''
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079910
€ 4,39 excl. BTW
/ stuk
€ 5,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden