Referenties
Norgren:T40C1800
Rubix:05202488
Fabrikant:T40C1800

Productdetails : NORGREN ( E ) GELUIDDEMPER G1/8 T40C1800
Reductie van uitlaatluchtgeluid in pneumatische systemen
Compact en efficiënt
Kan direct in het ontluchtingsgat worden geschroefd
Beschermt tegen vervuiling
Sterke punten
Compact and efficient
Screws directly into the exhaust port
Protects against pollution
Screws directly into the exhaust port
Protects against pollution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting (inch) | g 1/8 '' |
| Materiaal | messing |
| Lengte | 24 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,37 excl. BTW
/ stuk
€ 2,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden