SMC GELUIDSDEMPER AN402-04

Geluiddempers AN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AN402-04
Rubix:05280177
Fabrikant:AN402-04
EAN:3618035573177
SMC GELUIDSDEMPER AN402-04

Technische samenvatting

Diameter aansluiting (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELUIDSDEMPER AN402-04


Geluiddemper, Sterk Dempende Uitvoering
•Fluid: compressed air
•Noise reduction: 25-35 dB(A) or more
•Maximum operating pressure: 1.0MPa
•Effective area mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1.9-53);
•AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
•Ambient & fluid temperature: 5 - 60° C

Model: AN402-04 (Size 4-Standard+Compact+High Noise Reduction
High Noise Reduction (35 dB), Flame Resistant:
Port Size 1/2):

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34x95x34 mm
Logistiek gewicht49 g
Diameter aansluiting (inch)1/2 ''
Lengte95 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Geluidsniveau35 dB
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 15,86 excl. BTW
/ stuk
€ 19,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen