FESTO SMOORGELUIDDEMPER GRU-1/2-B 9519

Geluiddemper GRU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:GRU-1/2-B
Rubix:05102651
Fabrikant:9519
EAN:4052568001919
FESTO SMOORGELUIDDEMPER GRU-1/2-B 9519

Technische samenvatting

Diameter aansluiting (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SMOORGELUIDDEMPER GRU-1/2-B 9519


Debietregelende geluiddemper GRU-1/2-B Debietregelaar met geïntegreerde geluiddemper op de toevoer, geschikt voor bepaalde ventielen. Ventielfunctie=Debietregelende geluiddemperfunctie, Pneumatische aansluiting 1=G1/2, Instelelement=Gleufschroef, Soort bevestiging=inschroefbaar, normaal nominaal debiet in smoorrichting=4000 l/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)132x27x27 mm
Logistiek gewicht92,89 g
Diameter aansluiting (inch)1/2 ''
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
€ 35,18 excl. BTW
/ stuk
€ 42,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen