Referenties
SMC:AN10-C06
Rubix:05288656
Fabrikant:00880925
EAN:3618035573443

Documenten
Productdetails : SMC GELUIDSDEMPER AN10-C06
Geluiddemper, Compacte uitvoering, Insteekkoppeling
•Space saving.
•Noise reduction improved: 30 dB(A).
•One-touch Fitting Connection.
Body Size: 10
One-touch Fitting Size: 06 (Ø6)
•Noise reduction improved: 30 dB(A).
•One-touch Fitting Connection.
Body Size: 10
One-touch Fitting Size: 06 (Ø6)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x37x11 mm |
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 6 '' |
| Lengte | 36,5 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,60 excl. BTW
/ stuk
€ 4,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden