Referenties
SMC:AN500-N06
Rubix:05280178
Fabrikant:AN500-N06
EAN:3618035573146

Documenten
Productdetails : SMC GELUIDSDEMPER AN500-N06
Geluiddemper, Standaard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 158 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 3/4 '' |
| Lengte | 107 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Geluidsniveau | 30 dB |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Grootte van draad | 3/4 npt |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,62 excl. BTW
/ stuk
€ 21,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen