NORGREN GELUIDDEMPER INSTEEK 10 MM T45P0010

Demper

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norgren:T45P0010
Rubix:0699000300
Fabrikant:T45P0010
NORGREN GELUIDDEMPER INSTEEK 10 MM T45P0010
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)0,394 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORGREN GELUIDDEMPER INSTEEK 10 MM T45P0010


Demper 10mm Pneufit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluiting (inch)0,394 ''
Materiaalbehuizing: uhmw pe poreus kunststof (lichtgrijs); stift: pe (zwart)
Lengte57,5 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Geluidsniveau87 dB
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,71 excl. BTW
/ stuk
5,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen