Referenties
Festo:UOM-3/8
Rubix:06149528
Fabrikant:538433
EAN:4052568049829

Documenten
Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER UOM-3/8 538433
Geluiddemper UOM-3/8 voor vacuümgeneratoren. Soort dichting op de inschroeftap=zonder dichting, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Geluiddemper open, Werkdruk vacuümgenerator=0 - 8 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x25x25 mm |
| Logistiek gewicht | 24,6 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 3/8 '' |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,26 excl. BTW
/ stuk
€ 24,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden