FESTO GELUIDDEMPER UO-1/8 197583

Geluiddemper UO

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:UO-1/8
Rubix:06148356
Fabrikant:197583
EAN:4052568045388
FESTO GELUIDDEMPER UO-1/8 197583
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)1/8 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER UO-1/8 197583


Geluiddemper UO-1/8 voor vacuümgeneratoren. Inbouwpositie=willekeurig, Werkdruk=0 - 8 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=5 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)48x14x14 mm
Logistiek gewicht3,58 g
Diameter aansluiting (inch)1/8 ''
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,95 excl. BTW
/ stuk
10,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden