Referenties
Festo:U-3/4-B
Rubix:05104971
Fabrikant:6845
EAN:4052568001445

Documenten
Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER U-3/4-B 6845
Geluiddemper U-3/4-B Inbouwpositie=willekeurig, Werkdruk=0 - 10 bar, Debiet tegen atmosfeer=13266 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 146x38x37 mm |
| Logistiek gewicht | 119 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 3/4 '' |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,51 excl. BTW
/ stuk
€ 28,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden