FESTO GELUIDDEMPER AMTE-M-LH-G18 1205860

Geluiddemper AMTE-M-H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:AMTE-M-LH-G18
Rubix:05108870
Fabrikant:1205860
EAN:4052568061593
FESTO GELUIDDEMPER AMTE-M-LH-G18 1205860
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)1/8 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER AMTE-M-LH-G18 1205860


Geluiddemper AMTE-M-H-G12 Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=0 - 10 bar, Debiet tegen atmosfeer=2745 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht7,68 g
Diameter aansluiting (inch)1/8 ''
Materiaalbrons, messing
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84879090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,28 excl. BTW
/ stuk
2,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden