Referenties
SMC:AN120-M5
Rubix:05151357
Fabrikant:00001342
EAN:3618035573368

Documenten
Productdetails : SMC GELUIDSDEMPER AN120-M5
Geluiddemper, Generieke Toepassing, Metrisch
•Fluid: compressed air
•Maximum operating pressure: 1.0MPa
•Noise reduction: 13-21 dB(A)
•Effective area mm 2 : 1-20
•Ambient & fluid temperature: 5 - 50° C
Size: 20 (Exhaust
Port Size: M5
•Maximum operating pressure: 1.0MPa
•Noise reduction: 13-21 dB(A)
•Effective area mm 2 : 1-20
•Ambient & fluid temperature: 5 - 50° C
Size: 20 (Exhaust
Port Size: M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x16x8 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Diameter aansluiting (inch) | m5 '' |
| Lengte | 8 mm |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,95 excl. BTW
/ stuk
€ 2,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden