Referenties
IMI Norgren:MA016C
Rubix:A0126991
Fabrikant:MA016C

Productdetails : NORGREN GELUIDDEMPER ''QUITARE'' BI.DR. G2'' MA016C
Geluiddemper G2I
GELUIDSDEMPER G2I
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting (inch) | 2 '' |
| Lengte | 168 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Grootte van draad | rp2 (iso rp, parallel) |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,01 excl. BTW
/ stuk
€ 284,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen