MECALINE GELUIDDEMPER INSTEEK -4 - 859070

Geluiddemper insteek

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:859070
Rubix:06850198
EAN:3660338141140
MECALINE GELUIDDEMPER INSTEEK -4 - 859070
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE GELUIDDEMPER INSTEEK -4 - 859070


Materiaal: polyethyleen. Maximale werkdruk: 10 bar. Temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C. Filtratiecapaciteit: 50 μm. Te installeren met insteekkoppelingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluiting (inch)4 ''
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,90 excl. BTW
/ 10 stuks
73,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen