Referenties
SMC:AN15-02
Rubix:05288662
Fabrikant:AN15-02
EAN:3618035573351

Documenten
Productdetails : SMC GELUIDSDEMPER AN15-02
Geluiddemper, Compacte uitvoering, Buitendraad
•Space saving.
•Noise reduction improved: 30 dB(A).
•M thread, R (NPT) thread type.
Body Size: 15
Thread Type: Rc or Metric
Thread Connection Port Size: 02 (1/4)
•Noise reduction improved: 30 dB(A).
•M thread, R (NPT) thread type.
Body Size: 15
Thread Type: Rc or Metric
Thread Connection Port Size: 02 (1/4)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x32x16 mm |
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/4 '' |
| Materiaal | polyethyleen |
| Lengte | 16 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,02 excl. BTW
/ stuk
€ 3,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden