Referenties
Parker:ESB25MC
Rubix:A0136091
Fabrikant:ESB25MC

Documenten
Productdetails : PARKER SILENCER 1/4 BSP ESB25MC
De geluiddemper is ontworpen om superieure prestaties te leveren op het gebied van geluidsbeheersing met een minimaal effect op de luchtefficiëntie. Dankzij het "Trimline"-ontwerp kan hij op de krapste plaatsen worden geplaatst zonder extra leidingen en fittingen. Past direct in de uitlaatpoort van meer dan 90% van de huidige commerciële kleppen. Het lichaam met sleuven maakt een snelle afvoer van lucht mogelijk zonder ongewenste tegendruk. Het unieke nylon zeefelement is bestand tegen vuilophoping of verstopping.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting (inch) | 1/4 '' |
| Lengte | 46,99 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 17,24 bar |
| Grootte van draad | 1/4 bspt (r) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,97 excl. BTW
/ stuk
€ 35,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen